Pinion pentru lanțul standard european Fenner 3/8S-14T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:3/8S-14T-PB-FEN
Rubix:d1057319
Producator:027A0114

Detalii produs : 027A0114 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 3/8S-14T-PB-FEN
Sprocket 06B-1 Z=14 pilot bored 10mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 14 |
| ISO | 06b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 10 mm |
| Diametrul butucului | 31 mm |
| Diametru orientativ | 42.8 mm |
| Diametrul exterior | 46.3 mm |
| Greutate | 0.15 kg |
| Lățime totală | 5.3 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 46.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere