Pinion pentru lanțul standard european Fenner 3/8S-30T-PB-FEN

Pilot bored sprocket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:3/8S-30T-PB-FEN
Rubix:d1073039
Producator:027A0130
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți30
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 027A0130 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 3/8S-30T-PB-FEN


Sprocket 06B-1 Z=30 pilot bored 12mm

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți30
ISO06b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului12 mm
Diametrul butucului60 mm
Diametru orientativ91.12 mm
Diametrul exterior94.7 mm
Lățime totală5.3 mm
Diametrul cercului coroanei94.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere