Pinion pentru lanțul standard european Fenner 5/8S-10T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:5/8S-10T-PB-FEN
Rubix:d1066248
Producator:027C0110

Detalii produs : 027C0110 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 5/8S-10T-PB-FEN
Sprocket 10B-1 Z=10 pilot bored 10mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 10 |
| ISO | 10b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 10 mm |
| Diametrul butucului | 35 mm |
| Diametru orientativ | 51.37 mm |
| Diametrul exterior | 57.5 mm |
| Greutate | 0.22 kg |
| Lățime totală | 9.1 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 57.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
