Pinion pentru lanțul standard european Fenner 1.1/2S-13T-PB-FEN

Pilot bored sprocket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:1.1/2S-13T-PB-FEN
Rubix:d1071279
Producator:027G0113
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț38.1 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți13
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 027G0113 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 1.1/2S-13T-PB-FEN


Pilot Bore BS Sprocket 1.1/2"

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț38.1 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți13
ISO24b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului25 mm
Diametrul butucului114 mm
Diametru orientativ159.18 mm
Diametrul exterior174.2 mm
Greutate5.91 kg
Lățime totală50 mm
Diametrul cercului coroanei174.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere