Pinion pentru lanțul standard european Fenner 1/2D-21T-PB-FEN

Pilot bored sprocket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:1/2D-21T-PB-FEN
Rubix:d1056346
Producator:027B0221
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți21
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 027B0221 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 1/2D-21T-PB-FEN


Sprocket 08B-2 Z=21 pilot bored 16mm

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți21
ISO08b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului16 mm
Diametrul butucului70 mm
Diametru orientativ85.22 mm
Diametrul exterior89.7 mm
Greutate1290 kg
Lățime totală40 mm
Diametrul cercului coroanei89.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere