Pinion pentru lanțul standard european Fenner 3/4D-17T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:3/4D-17T-PB-FEN
Rubix:d1042890
Producator:027D0217

Detalii produs : 027D0217 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 3/4D-17T-PB-FEN
Sprocket 12B-2 Z=17 pilot bored 20mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 17 |
| ISO | 12b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 20 mm |
| Diametrul butucului | 83 mm |
| Diametru orientativ | 103.67 mm |
| Diametrul exterior | 111.5 mm |
| Greutate | 2.36 kg |
| Lățime totală | 30.3 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 111.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
