Pinion pentru lanțul standard european Fenner 1/2T-21T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:1/2T-21T-PB-FEN
Rubix:d1042888
Producator:027B0321

Detalii produs : 027B0321 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 1/2T-21T-PB-FEN
Sprocket 08B-3 Z=21 pilot bored 16mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 21 |
| ISO | 08b-2 |
| Material | oțel |
| Diametrul pilotului | 16 mm |
| Diametrul butucului | 70 mm |
| Diametru orientativ | 85.22 mm |
| Diametrul exterior | 89.7 mm |
| Greutate | 1.29 kg |
| Lățime totală | 34.9 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 89.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
