Cheie de deschidere fixă și variabilă Format 57870065, 9557870065
Pipe wrench, forged DIN896A 18x19mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:57870065, 9557870065
Rubix:d807379
Producator:57870065
EAN:4317784520546
Detalii produs : 9557870065 FORMAT - 9557870065 FORMAT
Box spanner, forged
Design: Similar to DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Made of chromium-vanadium steel with hexagonal shaft and full-length drill hole for operation with an open-ended spanner or fulcrum pin. Polished heads.
Pipe wrench, forged DIN896A 18x19mm
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere