Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 155X160X14.8 FRA PA 4112
Piston Guide Ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:155X160X14.8 FRA PA 4112
Rubix:d463485


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
Documente
Detalii produs : 155X160X14.8 FRA PA 4112 SIMRIT - 155X160X14.8 FRA PA 4112 SIMRIT
Puncte forte
•No seizure due to metal/plastic materials combination
Medium load-bearing capacity
Chamfered profile edges prevent pressing of edge into the
Corner radii of the housing groove
Simple snap-in fitting
Medium load-bearing capacity
Chamfered profile edges prevent pressing of edge into the
Corner radii of the housing groove
Simple snap-in fitting
Aplicații
Earth Moving Equipment;Industrial Vehicles;Agricultural Machinery;Cranes
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere