Inele de ghidare a pistonului Freudenberg Sealing Technologies 40421817
Piston guides
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421817
Rubix:d468439
Producator:40421817
Detalii produs : 40421817 SIMRIT - 40421817 SIMRIT
The EKF guide ring is a slotted, non-metallic guide ring for pistons.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 121 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

