Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15518
Piston Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15518
Rubix:d464735
Producator:T OF 92 X 140 X 28 88 NBR 101
Documente
Detalii produs : 15518 SIMRIT - 15518 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 92 mm |
| Înălțime | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

