Referințe
SKF:SAL 20 ES
Rubix:d737307
Producator:22275
EAN:7316577003461


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 54 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : SAL 20 ES SKF - SKF ROD END BEARING SAL 20 ES
Plain bearing Rod end With seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 320,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul capului | 54 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | sal |
| Filet interior | m 20x1,5 |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 30 N |
| Lungime | 107 mm |
| Diametrul exterior | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere