Lagăr de alunecare sferic cu contact unghiular SKF GAC 70 F

Plain bearing Spherical radial Thrust- and angular contact spherical plain bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GAC 70 F
Rubix:d739191
Producator:6620
EAN:7316577106681
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GAC 70 F SKF - SKF SPHERICAL PLAIN BEARING GAC 70 F


Plain bearing Spherical radial Thrust- and angular contact spherical plain bearings None

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x110x70 mm
Logistic Greutate1005 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Lățime25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere