Referințe
Kipp:K0100.23
Rubix:d621773
EAN:4059245035823
Detalii produs : 05882-23 KIPP - 05882-23 KIPP
GRIP D=31 L=105 PLASTIC, ORANGE
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 11 g |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

