Referințe
Ref. înlocuită:4968935
Roebuck:880041
Rubix:d796047
EAN:3660338335068
Documente
Detalii produs : 880041 ROEBUCK - 880041 PLASTIC FILE HANDLES PACK 10 300MM ROEBUCK
Plastic sleeves For 100 to 300 mm files
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 125 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

