Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma COSMO 63 MM
Plastic suction hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:COSMO 63 MM
Rubix:d573307
Producator:4400063000

Detalii produs : COSMO 63 MM TEGUMA - COSMO 63 MM TEGUMA
Teguma Cosmo plastic suction hose. For water and use in light-duty conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1040 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63 mm |
| 400 mm | |
| 1150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
