Furtun standard en/sae Festo PUN-V0-10X2-WS-C

Plastic tubing PUN

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:PUN-V0-10X2-WS-C
Rubix:d767559
Producator:561716
EAN:4052568056544
PUN-V0-10X2-WS-C Plastic tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PUN-V0-10X2-WS-C FESTO - FESTO 561716 50MTR PLASTIC TUBING


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Aplicații

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate72,18 g
Diametrul interior6 mm
Presiune maximă a serviciului10 bar
Raza curbei12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere