Furtun standard en/sae Festo PUN-V0-12X2-GE-C
Plastic tubing PUN
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:PUN-V0-12X2-GE-C
Rubix:d767678
Producator:561721
EAN:4052568056599

Documente
Detalii produs : PUN-V0-12X2-GE-C FESTO - FESTO 561721 50MTR PLASTIC TUBING
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Aplicații
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93,68 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Raza curbei | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere