Furtun standard en/sae Festo PUN-V0-6X2-GN-C
Plastic tubing PUN
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:PUN-V0-6X2-GN-C
Rubix:d767558
Producator:561706
EAN:4052568056445

Documente
Detalii produs : PUN-V0-6X2-GN-C FESTO - FESTO 561706 PLASTIC TUBING 50MTR PUN-V0-6X2-GN-C
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Aplicații
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35,12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 2 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Raza curbei | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere