Furtun standard en/sae Festo PUN-V0-8X2-RT-C

Plastic tubing PUN

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:PUN-V0-8X2-RT-C
Rubix:d767522
Producator:561711
EAN:4052568056490
PUN-V0-8X2-RT-C Plastic tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PUN-V0-8X2-RT-C FESTO - FESTO 561711 PLASTIC TUBING 50MTR PUN-V0-8X2-RT-C


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Aplicații

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate53 g
Diametrul interior4 mm
Presiune maximă a serviciului10 bar
Raza curbei9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere