Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D06B2076
Platewheel Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D06B2076
Rubix:d748357
EAN:3660338311659

Documente
Detalii produs : D06B2076 MECALINE 877589 - ROATA LANT Z=76 06B (9,525) D D06B2076 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 76 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 76 |
| ISO | 06b-2 |
| Diametru orientativ | 230.49 mm |
| Diametrul exterior | 234.9 mm |
| Lățime totală | 15.4 mm |
| Diametrul forajului | 20 mm |
| Diametrul butucului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere