Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D06B1012
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D06B1012
Rubix:d747527
EAN:3660338310447

Documente
Detalii produs : D06B1012 MECALINE 877468 - ROATA LANT Z=12 06B (9,525) S D06B1012 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B1 Simplex - 12 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 12 |
| ISO | 06b-1 |
| Diametru orientativ | 36.8 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime totală | 5.3 mm |
| Diametrul forajului | 8 mm |
| Diametrul butucului | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere