Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D06B1045

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D06B1045
Rubix:d748178
EAN:3660338310713
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți45
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D06B1045 MECALINE 877495 - ROATA LANT Z=45 06B (9,525) S D06B1045 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B1 Simplex - 45 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți45
ISO06b-1
Diametru orientativ136.54 mm
Diametrul exterior140.7 mm
Lățime totală5.3 mm
Diametrul forajului16 mm
Diametrul butucului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere