Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D10B1011
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D10B1011
Rubix:d747520
EAN:3660338316470

Documente
Detalii produs : D10B1011 MECALINE 878071 - ROATA LANT Z=11 10B (15,875) S D10B1011 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B1 Simplex - 11 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 11 |
| ISO | 10b-1 |
| Diametru orientativ | 56.34 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Lățime totală | 9.1 mm |
| Diametrul forajului | 10 mm |
| Diametrul butucului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere