Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D10B1033

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D10B1033
Rubix:d748120
EAN:3660338316623
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți33
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D10B1033 MECALINE 878086 - ROATA LANT Z=33 10B (15,875) S D10B1033 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B1 Simplex - 33 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți33
ISO10b-1
Diametru orientativ167 mm
Diametrul exterior174.5 mm
Lățime totală9.1 mm
Diametrul forajului16 mm
Diametrul butucului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere