Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D12B1031
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D12B1031
Rubix:d748052
EAN:3660338318634

Documente
Detalii produs : D12B1031 MECALINE 878287 - ROATA LANT Z=31 12B (19,05) S D12B1031 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B1 Simplex - 31 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 31 |
| ISO | 12b-1 |
| Diametru orientativ | 188.31 mm |
| Diametrul exterior | 196.3 mm |
| Lățime totală | 11.1 mm |
| Diametrul forajului | 25 mm |
| Diametrul butucului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere