Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D12B1033

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D12B1033
Rubix:d748121
EAN:3660338318658
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți33
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D12B1033 MECALINE 878289 - ROATA LANT Z=33 12B (19,05) S D12B1033 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B1 Simplex - 33 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți33
ISO12b-1
Diametru orientativ200.4 mm
Diametrul exterior209.3 mm
Lățime totală11.1 mm
Diametrul forajului25 mm
Diametrul butucului20 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere