Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D16B1020
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D16B1020
Rubix:d747926
EAN:3660338320613

Documente
Detalii produs : D16B1020 MECALINE 878485 - ROATA LANT Z=20 16B (25,4) S D16B1020 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B1 Simplex - 20 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 20 |
| ISO | 16b-1 |
| Diametru orientativ | 162.38 mm |
| Diametrul exterior | 173.2 mm |
| Lățime totală | 16.2 mm |
| Diametrul forajului | 19 mm |
| Diametrul butucului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere