Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D20B1011

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D20B1011
Rubix:d747522
EAN:3660338322457
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț31.75 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți11
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D20B1011 MECALINE 878669 - ROATA LANT Z=11 20B (31,75) S D20B1011 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 20B1 Simplex - 11 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț31.75 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți11
ISO20b-1
Diametru orientativ112.68 mm
Diametrul exterior127.8 mm
Lățime totală18.5 mm
Diametrul forajului20 mm
Diametrul butucului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere