Disc dințat pentru lanțul standard european Fenner 3/4S-21T-PWH-FEN
Platewheel sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:3/4S-21T-PWH-FEN
Rubix:d1072032
Producator:027D0021

Detalii produs : 027D0021 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN WHEEL DISK FENNER 3/4S-21T-PWH-FEN
Platewheel 12B-1 Z=21 pilot bored 16mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 21 |
| ISO | iso r606 |
| Diametru orientativ | 127.82 mm |
| Diametrul exterior | 136 mm |
| Lățime totală | 11.1 mm |
| Diametrul forajului | 20 mm |
| Diametrul butucului | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
