Disc dințat pentru lanțul standard european Fenner 5/8S-13T-PWH-FEN
Platewheel sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:5/8S-13T-PWH-FEN
Rubix:d1071821
Producator:5/8S-13T-PWH

Detalii produs : 5/8S-13T-PWH FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN WHEEL DISK FENNER 5/8S-13T-PWH-FEN
Platewheel 10B-1 Z=13 pilot bored 10mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 13 |
| ISO | 10b-1 |
| Diametru orientativ | 66.32 mm |
| Diametrul exterior | 73 mm |
| Lățime totală | 9.1 mm |
| Diametrul forajului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
