Clește pentru inele de siguranta Beta Tools 1036 175
PLIERS FOR EXTERNAL SEEGER RINGS, STRAIGHT JAW BETA 1036
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Beta Tools:1036 175
Rubix:d1189320
Producator:010360017
EAN:8014230039558

Documente
Detalii produs : 1036 175 BETA - CIRCLIPS PLIERS BETA TOOLS 1036 175
UNI 7915 DIN 5254<br/>Straight jaws for precise installation and removal of the ring<br/>Made of silicon spring steel<br/>Tips and jaws stamped in a single piece<br/>Cold stamping for greater plier toughness<br/>Cataphoresis coating, a treatment that ensures high protection against corrosion and chemicals<br/>PVC handles for a secure grip<br/>
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 126 g |
| Forma nasului | drept |
| Diametrul nasului | 1.9 mm |
| Lungime | 175 mm |
| Greutate | 160 g |
| Capacitate maximă a diametrului | 60 mm |
| Diametru min. | 60 mm |
| Diametrul maxim | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere