Clește de sertizare Beta Tools 1602/C9T
Pliers for terminals 1602 with assortment of 450 terminals
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1602/C9T
Rubix:d1189791
Producator:016020013
EAN:8014230580760


rezumat tehnic
| Lungime | 420 mm |
|---|---|
| Capacidade de crimpagem mínima | 0 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 6 mm² |
Detalii produs : 1602/C9T BETA - CRIMPING PLIERS BETA TOOLS 1602/C9T
Pliers for terminals 1602 with assortment of 450 terminals
Puncte forte
Pliers for terminals 1602 with assortment of 450 terminals
Aplicații
Electrotechnical
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 435x205x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2398 g |
| Lungime | 420 mm |
| Capacidade de crimpagem mínima | 0 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 6 mm² |
| Greutate | 2398 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere