Rulment dintr-o singură bucată FAG UCP208-25-J7
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:-T-UCP208-25
FAG:UCP208-25-J7
Rubix:d339857
Producator:0812153390000
EAN:4047643261999


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.688 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 137 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
Detalii produs : UCP208-25-J7 FAG - UCP208-25-J7 FAG
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1960 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 39.688 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 137 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
| Prindere | 19 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 98 mm |
| Lungime | 184 mm |
| Focă | rsr seals (seals on both sides) |
| Serie | ucp |
| Greutate | 1.85 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Lățime | 184 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere