Rulment dintr-o singură bucată FAG UCP210-32-J7

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:-T-UCP210-32
FAG:UCP210-32-J7
Rubix:d1251237
Producator:0812157970000
EAN:4047643261722
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru159 mm
Înălțimea arborelui57.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCP210-32-J7FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCP210-32-J7


Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2750 g
Diametrul interior50.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru159 mm
Înălțimea arborelui57.2 mm
Lățimea totală a rulmentului51.6 mm
Diametrul exterior114 mm
Diametrul găurilor de fixare20 mm
Înălțime114 mm
Lungime206 mm
Focărsr one‑piece seal (nbr) with slinger (preassembled)
Serieucp
Greutate2.75 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r23200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35100 N
Lățime206 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere