Rulment dintr-o singură bucată INA PASEY60-XL-N

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:PASEY60-XL-N-I
INA:PASEY60-XL-N
Rubix:d336062
Producator:0945710900000
EAN:4054372845215
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Distanța de fixare de la centru la centru190 mm
Înălțimea arborelui69.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PASEY60-XL-N INA - INA HOUSED BEARING UNIT PASEY60-XL-N


Plummer block housing units PASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Distanța de fixare de la centru la centru190 mm
Înălțimea arborelui69.9 mm
Lățimea totală a rulmentului60 mm
Diametrul exterior240 mm
Diametrul găurilor de fixare18 mm
Înălțime140 mm
Lungime240 mm
Seriepasey..-xl-n
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r36000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr56000 N
Lățime60 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere