Rulment dintr-o singură bucată INA PBY30-XL

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:PBY30-XL
Rubix:146993
Producator:0008604330000
EAN:4012802797701
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru95 mm
Înălțimea arborelui33.3 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PBY30-XL INA - INA CARCASA PBY 30 XL


Plummer block housing unit PBY..-XL, RIBB sheet metal PB

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru95 mm
Înălțimea arborelui33.3 mm
Lățimea totală a rulmentului38 mm
Diametrul exterior117.5 mm
Diametrul găurilor de fixare11.5 mm
Înălțime66.1 mm
Lungime117.5 mm
Seriepby..-xl
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Lățime38 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere