Referințe
INA:PSHE15-XL
Rubix:68526
Producator:0008309760000
EAN:4012802792140


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 47 mm |
| Înălțimea arborelui | 30.2 mm |
Detalii produs : PSHE15-XL INA - INA CARCASA PSHE 15 XL
Plummer block housing units PSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Puncte forte
PSHE delivered with bearing GRAE-NPPB and RSHE with GE-KRRB.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 47 mm |
| Înălțimea arborelui | 30.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 30 mm |
| Diametrul exterior | 28.4 mm |
| Înălțime | 57 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Serie | pshe..-xl |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10100 N |
| Lățime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil