Rulment dintr-o singură bucată INA RASE35-XL-N
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RASE35-XL-N
Rubix:22705
Producator:0946130280000
EAN:4054372514371


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 126 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
Documente
Detalii produs : RASE35-XL-N INA - INA LAGAR CU RULMENT RASE 35 XL N
Plummer block housing units RASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 126 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 93 mm |
| Lungime | 163 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27500 N |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere