Rulment dintr-o singură bucată INA RASE55-XL
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RASE55-XL
Rubix:118179
Producator:0009394630000
EAN:4012802804577


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 176 mm |
| Înălțimea arborelui | 63.5 mm |
Documente
Detalii produs : RASE55-XL INA - INA LAGAR CU RULMENT RASE 55 XL
Plummer block housing units RASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 176 mm |
| Înălțimea arborelui | 63.5 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 60 mm |
| Diametrul exterior | 76 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 18 mm |
| Înălțime | 124.5 mm |
| Lungime | 222 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 46000 N |
| Lățime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere