Referințe
INA:RASEY17-XL
Rubix:d337666
Producator:0009733270000
EAN:4012802820690


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Înălțimea arborelui | 30.2 mm |
Detalii produs : RASEY17-XL INA - INA RASEY17-XL PLUMMER BLOCK HOUSING UNITS RASEY CAST IRON RAD
Plummer block housing units RASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Înălțimea arborelui | 30.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 30 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 57 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Focă | r seals (lip seals on both sides) |
| Serie | rasey..-xl |
| Greutate | 0.41 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10100 N |
| Lățime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere