Referințe
INA:RSHE20-XL-N
Rubix:100966
Producator:0096450980000
EAN:4012802836097


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
Detalii produs : RSHE20-XL-N INA - INA LAGAR CU RULMENT RSHE 20 N
Plummer block housing units RSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Puncte forte
PSHE is supplied with the bearing GRAE-NPPB and RSHE with the GE-KRRB.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 32 mm |
| Diametrul exterior | 33 mm |
| Înălțime | 64 mm |
| Lungime | 65 mm |
| Serie | rshe..-xl-n |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13600 N |
| Lățime | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere