Rulment dintr-o singură bucată INA RSHEY55-XL

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:RSHEY55-XL
Rubix:d336753
Producator:0009491670000
EAN:4012802802368
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Distanța de fixare de la centru la centru118 mm
Înălțimea arborelui64 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RSHEY55-XL INA - INA HOUSED BEARING UNIT RSHEY55-XL


Plummer block housing units RSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Distanța de fixare de la centru la centru118 mm
Înălțimea arborelui64 mm
Lățimea totală a rulmentului60 mm
Diametrul exterior150 mm
Diametrul găurilor de fixare16 mm
Înălțime125 mm
Lungime150 mm
Seriershey..-xl
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r29000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr46000 N
Lățime60 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere