Rulment dintr-o singură bucată NSK UCPX18D1

Plummer Block Housing Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NSK:UCPX18D1
Rubix:d418176
Producator:UCPX18D1 N
EAN:00029176575556
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Distanța de fixare de la centru la centru283 mm
Lățimea totală a rulmentului111 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCPX18D1 NSK - NSK HOUSED BEARING UNIT UCPX18D1


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16500 g
Diametrul interior90 mm
Distanța de fixare de la centru la centru283 mm
Lățimea totală a rulmentului111 mm
Înălțime206 mm
Lungime381 mm
Serieucp
Sarcină statică de bază, radială - C0r82000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr109000 N
Lățime104 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere