Rulment dintr-o singură bucată INA RSAO60-XL

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:RSAO60-XL-I
INA:RSAO60-XL
Rubix:d334885
Producator:0947305470000
EAN:4064327110848
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Distanța de fixare de la centru la centru250 mm
Înălțimea arborelui85 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RSAO60-XL INA - INA RSAO60-XL PLUMMER BLOCK HOUSING UNIT


Plummer block housing units RSAO, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Distanța de fixare de la centru la centru250 mm
Înălțimea arborelui85 mm
Lățimea totală a rulmentului52 mm
Diametrul exterior130 mm
Prindere68 mm
Diametrul găurilor de fixare38 mm
Înălțime165 mm
Lungime330 mm
Focăr seals
Seriersao..-xl
Greutate8.69 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r52000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr87000 N
Lățime85 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere