Rulment dintr-o singură bucată INA RASE25-TV-VA-FD
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RASE25-TV-VA-FD
Rubix:d1240026
Producator:0970784170000
EAN:4064328162860


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Diametrul exterior | 71 mm |
Detalii produs : RASE25-TV-VA-FD INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA RASE25-TV-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Diametrul exterior | 71 mm |
| Serie | rase..-tv-va-fd |
| Lățime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere