Rulment dintr-o singură bucată FAG UCP207
Plummer block housing units UCP
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:UCP207
Rubix:d1252665
Producator:0693382480000
EAN:4012802627602


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
Documente
Detalii produs : UCP207FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCP207
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
| Diametrul exterior | 93 mm |
| Înălțime | 93 mm |
| Lungime | 167 mm |
| Serie | ucp |
| Greutate | 1.648 kg |
| Lățime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere