Rulment dintr-o singură bucată FAG UCPA210
Plummer block housing units UCPA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:UCPA210
Rubix:d1244418
Producator:0705505300000
EAN:4012802661781


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 94 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 51.6 mm |
Documente
Detalii produs : UCPA210FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCPA210
Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2780 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 94 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 51.6 mm |
| Diametrul exterior | 116 mm |
| Înălțime | 116 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Serie | ucpa |
| Greutate | 2.78 kg |
| Lățime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere