Carcasă bloc plummer FAG SNS3040-Z-D
Plummer block housing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:SNS3040-Z-D
Rubix:d343318
Producator:0806096270000
EAN:4047643275873


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 375 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 480 mm |
| Înălțimea arborelui | 190 mm |
Documente
Detalii produs : SNS3040-Z-D FAG - SNS3040-Z-D FAG
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 97100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 375 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 480 mm |
| Înălțimea arborelui | 190 mm |
| Înălțime | 375 mm |
| Lungime | 560 mm |
| Focă | none (options: split labyrinth seal nts / ntsg and taconite seal ntc available) |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 260 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere