Referințe
Ref. înlocuită:SD3138-H-TS-A-L
FAG:SNS3138-H-D
Rubix:d339861
Producator:0806125390000
EAN:4047643276269


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 375 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 480 mm |
| Înălțimea arborelui | 190 mm |
Detalii produs : SNS3138-H-D FAG - FAG SNS3138-H-D PLUMMER BLOCK HSG 0806125390000
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, metric and inch size shaft diameters, for grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 101400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 375 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 480 mm |
| Înălțimea arborelui | 190 mm |
| Înălțime | 375 mm |
| Lungime | 560 mm |
| Focă | split labyrinth seal (labyrinth-type), grease-lubricated |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 260 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere